94,59 €/ Stückexkl. MwSt
110,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SS |
Kennziffer | SS-014-B-10-B |
Grösse | 14 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 95 mm |
Innendurchmesser | 24.2 mm |
Außendurchmesser | 53.5 mm |