Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-014-A-05-B

  • ERIKS:14736739
  • Hersteller:1020002825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,47 €/ Stückexkl. MwSt

174,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-014-A-05-B
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
97 mm
Innendurchmesser
24.2 mm
Außendurchmesser
53.5 mm