Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-012-E-10-V/4

  • ERIKS:14044602
  • Hersteller:1020024561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,01 €/ Stückexkl. MwSt

73,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-012-E-10-V/4
Grösse
12
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
83 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm