Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-012-B-60-B

  • ERIKS:14736737
  • Hersteller:1020010054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,78 €/ Stückexkl. MwSt

76,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-012-B-60-B
Grösse
12
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
83 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm