Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-012-B-25-V

  • ERIKS:14044599
  • Hersteller:1020015316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,15 €/ Stückexkl. MwSt

82,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-012-B-25-V
Grösse
12
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
83 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm