Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-012-B-25-B

  • ERIKS:13921027
  • Hersteller:1020010002
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-012-B-25-B
Grösse
12
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
83 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm