34,12 €/ Stückexkl. MwSt
39,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SS |
Kennziffer | SS-008-K-10-B-N |
Grösse | 8 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 84 mm |
Innendurchmesser | 18.2 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |