Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-008-F-10-V/4

  • ERIKS:14044598
  • Hersteller:1020024554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,47 €/ Stückexkl. MwSt

85,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-008-F-10-V/4
Grösse
8
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm