Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-008-E-05-B/4

  • ERIKS:14736725
  • Hersteller:1020024544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,42 €/ Stückexkl. MwSt

48,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-008-E-05-B/4
Grösse
8
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm