Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-008-B-60-B

  • ERIKS:14736723
  • Hersteller:1020000476
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,14 €/ Stückexkl. MwSt

56,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-008-B-60-B
Grösse
8
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm