Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-008-B-25-B

  • ERIKS:14677161
  • Hersteller:1020000390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,25 €/ Stückexkl. MwSt

64,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-008-B-25-B
Grösse
8
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm