Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-008-B-100-V

  • ERIKS:1056220
  • Hersteller:1020005734
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-008-B-100-V
Grösse
8
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm