Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-008-B-10-B

  • ERIKS:14736721
  • Hersteller:1020000389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,17 €/ Stückexkl. MwSt

80,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-008-B-10-B
Grösse
8
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm