Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-004-W-25-B

  • ERIKS:1055934
  • Hersteller:1020010072
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-004-W-25-B
Grösse
4
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
53 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm