90,56 €/ Stückexkl. MwSt
105,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SS |
Kennziffer | SS-004-W-10-B |
Grösse | 4 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 53 mm |
Innendurchmesser | 18.2 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |