Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-004-K-20-B

  • ERIKS:14736719
  • Hersteller:1020015180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,96 €/ Stückexkl. MwSt

39,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-004-K-20-B
Grösse
4
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
53 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm