Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-004-E-20-B/4

  • ERIKS:14736718
  • Hersteller:1020024540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,20 €/ Stückexkl. MwSt

59,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-004-E-20-B/4
Grösse
4
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
53 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm