Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-004-E-05-B/4

  • ERIKS:14736715
  • Hersteller:1020024537
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,99 €/ Stückexkl. MwSt

67,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-004-E-05-B/4
Grösse
4
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
53 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm