Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-004-E-03-B/4

  • ERIKS:14736714
  • Hersteller:1020024536
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,93 €/ Stückexkl. MwSt

71,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-004-E-03-B/4
Grösse
4
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
53 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm