Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-004-B-60-B

  • ERIKS:14736713
  • Hersteller:1020012106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,28 €/ Stückexkl. MwSt

57,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-004-B-60-B
Grösse
4
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
53 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm