Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-002-K-20-B

  • ERIKS:14736708
  • Hersteller:1020008867
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,45 €/ Stückexkl. MwSt

42,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-002-K-20-B
Grösse
2
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
33 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm