Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-002-E-03-B/4

  • ERIKS:14736702
  • Hersteller:1020016356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,87 €/ Stückexkl. MwSt

73,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-002-E-03-B/4
Grösse
2
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
33 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm