Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-002-B-40-B

  • ERIKS:13921021
  • Hersteller:1020008421
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-002-B-40-B
Grösse
2
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
33 mm
Innendurchmesser
18.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm