500,41 €/ Stückexkl. MwSt
585,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SRMH |
Kennziffer | SRMH-36-E-20-B/4 |
Grösse | 36 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 360 mm |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Außendurchmesser | 255 mm |