Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SRMH-36-E-02-B/4

  • ERIKS:14737525
  • Hersteller:6100087446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

500,41 €/ Stückexkl. MwSt

585,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SRMH
Kennziffer
SRMH-36-E-02-B/4
Grösse
36
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
2 µm
ß-Verhältnis
> 200
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
360 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
255 mm