Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SRMH-25-E-02-B/4

  • ERIKS:14737524
  • Hersteller:6100087905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

279,74 €/ Stückexkl. MwSt

327,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SRMH
Kennziffer
SRMH-25-E-02-B/4
Grösse
25
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
2 µm
ß-Verhältnis
> 200
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
25 mm
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
150 mm