Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SRM-30-H-B-1

  • ERIKS:14044593
  • Hersteller:1020020192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,38 €/ Stückexkl. MwSt

187,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SRM
Kennziffer
SRM-30-H-B-1
Grösse
30
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
1 µm
ß-Verhältnis
> 200
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
304 mm
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser
102 mm