Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SP |
Kennziffer | SP-304-E-12-B |
Grösse | 304 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 12 µm |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 925 mm |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 154.5 mm |