Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-300-E-10-B/4

  • ERIKS:14735505
  • Hersteller:1020024521
Image 1
Zur Liste hinzufügen

855,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.001,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-300-E-10-B/4
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
978 mm
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
152 mm