Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-300-E-03-B/4

  • ERIKS:14735503
  • Hersteller:1020024512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

956,28 €/ Stückexkl. MwSt

1.118,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-300-E-03-B/4
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
978 mm
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
152 mm