Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-250-F-03-B/4

  • ERIKS:14735501
  • Hersteller:1020024503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.793,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.267,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-250-F-03-B/4
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
989 mm
Innendurchmesser
55.7 mm
Außendurchmesser
95 mm