Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-244-E-25-V/4

  • ERIKS:14044585
  • Hersteller:1020020715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

574,68 €/ Stückexkl. MwSt

672,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-244-E-25-V/4
Grösse
244
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
515 mm
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
154.5 mm