Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-220-E-03-B/4

  • ERIKS:14735493
  • Hersteller:1020024490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

853,26 €/ Stückexkl. MwSt

998,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-220-E-03-B/4
Grösse
220
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
985 mm
Innendurchmesser
55.7 mm
Außendurchmesser
95 mm