Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-204-E-25-V/4

  • ERIKS:14735492
  • Hersteller:6100031630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

421,55 €/ Stückexkl. MwSt

493,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-204-E-25-V/4
Grösse
204
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
368 mm
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
154.5 mm