Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-204-E-06-V/4

  • ERIKS:14871353
  • Hersteller:6100031624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

464,58 €/ Stückexkl. MwSt

543,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-204-E-06-V/4
Grösse
204
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
368 mm
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
154.5 mm