Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-204-E-03-V/4

  • ERIKS:14735490
  • Hersteller:6100031618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

474,24 €/ Stückexkl. MwSt

554,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-204-E-03-V/4
Grösse
204
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
368 mm
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
154.5 mm