Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-200-E-03-V/4

  • ERIKS:14735485
  • Hersteller:1020024476
Image 1
Zur Liste hinzufügen

568,41 €/ Stückexkl. MwSt

665,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-200-E-03-V/4
Grösse
200
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
423 mm
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
152 mm