1.829,94 €/ Stückexkl. MwSt
2.141,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SP |
Kennziffer | SP-170-F-20-B/4 |
Grösse | 170 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 658 mm |
Innendurchmesser | 55.7 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |