Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-160-E-20-B/4

  • ERIKS:14735475
  • Hersteller:1020024451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

342,22 €/ Stückexkl. MwSt

400,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-160-E-20-B/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
428 mm
Innendurchmesser
55.7 mm
Außendurchmesser
95 mm