Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-140-E-20-B/4

  • ERIKS:14735470
  • Hersteller:1020024436
Image 1
Zur Liste hinzufügen

273,47 €/ Stückexkl. MwSt

319,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-140-E-20-B/4
Grösse
140
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
329 mm
Innendurchmesser
55.7 mm
Außendurchmesser
95 mm