946,74 €/ Stückexkl. MwSt
1.107,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SP |
Kennziffer | SP-130-F-10-B/4 |
Grösse | 130 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 428 mm |
Innendurchmesser | 43.5 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |