Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-130-F-03-B/4

  • ERIKS:14735464
  • Hersteller:1020024412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

946,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.107,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-130-F-03-B/4
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
428 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm