Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-130-E-05-B/4-OBE

  • ERIKS:14735458
  • Hersteller:1020024400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

282,93 €/ Stückexkl. MwSt

331,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-130-E-05-B/4-OBE
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
431.5 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm