Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-120-E-10-B/4

  • ERIKS:14735454
  • Hersteller:1020024388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

198,66 €/ Stückexkl. MwSt

232,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-120-E-10-B/4
Grösse
120
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
209 mm
Innendurchmesser
55.7 mm
Außendurchmesser
95 mm