Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-120-E-05-B/4

  • ERIKS:13916428
  • Hersteller:1020024386
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-120-E-05-B/4
Grösse
120
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
209 mm
Innendurchmesser
55.7 mm
Außendurchmesser
95 mm