Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-100-E-10-B/4

  • ERIKS:14735445
  • Hersteller:1020024368
Image 1
Zur Liste hinzufügen

290,62 €/ Stückexkl. MwSt

340,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-100-E-10-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
203.5 mm
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
152 mm