Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-095-E-03-B/4

  • ERIKS:14735438
  • Hersteller:1020024351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

247,88 €/ Stückexkl. MwSt

290,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-095-E-03-B/4
Grösse
95
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
330 mm
Innendurchmesser
33.5 mm
Außendurchmesser
70 mm