Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-090-F-20-B/4

  • ERIKS:14401193
  • Hersteller:1020024346
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-090-F-20-B/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
329 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm