Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-090-E-10-B/4-OBE

  • ERIKS:14044573
  • Hersteller:1020024319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

207,38 €/ Stückexkl. MwSt

242,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-090-E-10-B/4-OBE
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
328.5 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm