Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SP |
Kennziffer | SP-090-E-05-B/4-OBE |
Grösse | 90 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 5 µm |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 328.5 mm |
Innendurchmesser | 43.5 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |